Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Arandela de seguridad para orificio, versión estándar, forma J DIN 472 para orificios, banda elástica de acero, fosfatado y engrasado

Acero resorte, DIN 472, fosfat. y aceit., tipo J
ASEG-DIN472-J-19X1,0

Nº de art. 043919

EAN 4011231379946

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Arandela de seguridad para orificio, versión estándar, forma J DIN 472 para orificios, banda elástica de acero, fosfatado y engrasado

Nº de art. 043919

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 100 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Se puede utilizar para los orificios

19 mm

Se puede utilizar para el diámetro de la ranura

20 mm

Diámetro exterior (d1)

20,5 mm

Anchura de ojo (a1)

4,1 mm

Anchura (b1)

2,2 mm

Grosor (s1)

1 mm

Normas

DIN 472

Material

Banda elástica de acero

Superficie

Fosfatado

Diseño

Diseño estándar

Formulario

J

Compatible con RoHS

Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

CRCLIP-SET-DIN472-1050PCS-SYSKO

1050 piezas en maletín de sistema 4.4.1. DIN 472 J, banda elástica de acero, fosfatado y aceitado, D: 8-30 mm
x 1 unid.
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.